ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの (+)超低頭ねじ
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969638
品番
022.38.002
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
長さL(mm)
8
ねじ径
M4
取付
ドライバータイプ:トルクスT20
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ハンドルの固定
仕様
コンビネーションスロット1付
頭部形状
平