ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの (+)超低頭ねじ
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
長さL(mm)
12
注文コード
76969665
品番
022.38.005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
長さL
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
長さL(mm)
12
ねじ径
M4
取付
ドライバータイプ:トルクスT20
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ハンドルの固定
仕様
コンビネーションスロット4付
頭部形状
平