ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの (+)超低頭ねじ
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
76969839
品番
022.45.154
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
長さL(mm)
15
ねじ径
M4
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ハンドルの固定
仕様
コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプ
オルガボックス