画像準備中

コートフック 真鍮 842.34タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983053 品番842.34.551
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

幅A(mm)20 奥行(mm)44 高さC(mm)58 取付取付穴間隔:20mm 仕上ヘアライン 材質真鍮 セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 用途コートフック 仕様取付部品付
注意
※穴間隔は20mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする