ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994427
品番
329.11.601
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドコーナー用のスライドヒンジです。標準的なブラインドコーナー用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
94/110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
注意
※全てのデュオマティックAとデュオマティックSM座金と組み合わせ可能。