ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
フォロワーヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994619
品番
568.16.007
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
取付
ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。
家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。
レールをガイドに取付けます。
冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。
セット内容
フォロワーヒンジ 1 個
取付ネジ 4 個
仕上
ブラウン
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
注意
※冷蔵庫の開角度は最大90°です。冷蔵庫の扉への取付けについては、設計段階で冷蔵庫の製造メーカーに取付け可否をご確認ください。