ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994628
品番
329.23.610
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
種別
全カブセ
注意
※取付けネジ(品番 028.01.062: タッピングネジ皿頭PHΦ3.5×9.5mm、100個入)は別途ご注文ください。