ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994664
品番
329.21.511
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
ガラス厚(mm)
4-6
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ
材質
カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
種別
半カブセ/中帆立て