ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994953
品番
329.71.500
参考基準価格(税別)
¥349
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
デュオマティックヒンジ用0mm座金、
座金高さ(mm)
0
仕上
二ッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
木ネジ取付