デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76994978 品番329.71.503
参考基準価格(税別)¥354 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

デュオマティックヒンジ用3mm座金、

座金高さ(mm)3 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途扉の取付け 仕様木ネジ取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする