デュオマティックSM スチール 十字座金 木ネジ取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76995084 品番329.68.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥329
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デュオマティックヒンジ用座金、

座金高さ(mm)0 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様木ネジ取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする