ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76995233
品番
329.73.603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥367
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
3
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付