ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995897
品番
329.44.571
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
取付
キャビネット天板または底板
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
ネジ止め