ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995915
品番
329.44.532
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
下穴深さ(mm)
8
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
押込み金具用