Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76996265 品番348.31.400
参考基準価格(税別)¥681 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。キャッチなしです。扉カブセ代 24mm 以下

ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)110 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様ネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする