ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Grass Tiomosヒンジ M0 125°扉厚 6 から 10mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996484
品番
348.23.101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイムレスデザイン。HPL、MDFや無機物質を使用した薄扉に最適。カップ穴加工なし。カブセ代14mmまでオフセットなし。ハンドルレス扉用プッシュオープンに対応、
取付
扉にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
キャッチなし