ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76996545
品番
348.38.512
参考基準価格(税別)
¥343
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
厚さ(mm)
2
取付
木ネジ取付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
注意
※木ネジ取付。