ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
座金 カム式高さ調整 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76996579
品番
348.38.522
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
厚さ(mm)
2
取付
ユーロネジ付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
注意
※ユーロネジ付。