ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
ヒンジ角度調整パーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996746
品番
348.40.010
参考基準価格(税別)
¥229
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
Grass Tiomos 110°、120°用角度調整パーツ。隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止します、隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止
開き角度(度)
85
仕上
素地
材質
スチール
用途
扉の取付け
適合
Tiomos 110°、120°用