ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 スーパーヒンジ 板厚 12mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997333
品番
341.00.322
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
開き角度(度)
180
板厚(mm)
12以上
取付
ネジ止め
仕上
ケーシング:黒
材質
ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
用途
扉の取付け
仕様
耐荷重 / ペア:8 kg
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。