ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
16以上
注文コード
76997349
品番
341.04.100
参考基準価格(税別)
¥724
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
板厚
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
開き角度(度)
180
板厚(mm)
16以上
取付
ネジ止め
仕上
ケーシング:ブラウン、アーム:イエロークロメート
材質
ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
用途
扉の取付け
仕様
スチールアーム
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。