ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
切り欠き扉用儀星ヒンジ 全カブセ/半カブセ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997543
品番
343.30.106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
儀星付のヒンジです。すき間6mm、3方向調整機能、
長さ(mm)
儀星:75
寸法(Φmm)
儀星:7
側板厚(mm)
19
適合扉厚(mm)
16-22
取付
アーム取付:スライドしてネジ止め
仕上
ブロンズ調
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
儀星付 すき間 6mm