ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
切り欠き扉用儀星ヒンジ 全カブセ/半カブセ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997559
品番
343.30.710
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
儀星付のヒンジです。すき間6mm、3方向調整機能、
長さ(mm)
儀星:43
寸法(Φmm)
儀星:7
側板厚(mm)
19
適合扉厚(mm)
16-22
取付
アーム取付:スライドしてネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
儀星付 すき間 6mm