ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
切り欠き扉用儀星ヒンジ ストレート座金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997568
品番
323.71.707
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切り欠き扉用儀星ヒンジの座金です。
厚さ(mm)
0
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、ニッケルメッキ
用途
扉の取付け
仕様
全カブセ
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。