ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
GS22.5 マイターヒンジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997586
品番
325.00.726
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
木製扉 マイター角度22.5°に対応したヒンジです。
開き角度(度)
120
適合扉厚(mm)
16-22
取付
側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け