ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
折戸用コーナーキャビネットヒンジ 目地代4-18mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997613
品番
343.90.700
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、
開き角度(度)
150
適合扉厚(mm)
15-24
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け