ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
GS 45 マイターフラップヒンジ 開角度 90°
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77001838
品番
325.02.702
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
留め加工の扉に使用するフラップヒンジです。
開き角度(度)
90
適合扉厚(mm)
16-22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け