ハーフェレ
ハーフェレの 収納家具
ハーフェレの 履物収納
ハーフェレの シューズラック
シューズラック用ブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77008576
品番
892.14.742
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付
取付奥行(mm)
305以上
取付高(mm)
320以上
板厚(mm)
中段:10
仕上
白
材質
プラスチック
用途
クローゼット、玄関収納
仕様
2段用
段数
2段