ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー カット可能 オールラウンダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014639
品番
556.60.789
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。
キャビネット幅(mm)
600
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
50
呼び長さ(mm)
500
仕上
白
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能