ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019058
品番
631.52.920
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
80×80
開口寸法(mm)
(カバーを開けた時)最大39×63
取付
押し込み
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
用途
配線の整理
仕様
1個、四角
色
シルバー