ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 周辺部品
マグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020038
品番
631.44.287
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上
半透明
材質
プラスチック、マグネット:スチール
用途
配線の整理