ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
メタラマート用座金 偏芯カムタイプ 2点止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77023818
品番
315.98.654
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタラマートヒンジ用偏芯カムタイプの座金です。
座金高さ(mm)
4
取付
ネジ止め
調整機能
偏芯カムで高さ調整
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
2点止め、ワンタッチシステム
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。