ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Lapis プレミアムヒンジ110°標準取付け用 全カブセ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77023888
品番
329.08.505
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒンジにカバーをすることにより、ヒンジを見せないデザイン性の高いスライドヒンジです。木製扉用
ホールパターン(mm)
24/21
取付
カップ固定タイプ:ネジ止め
用途
扉の取付け
仕様
ダンパー内蔵
注意
※座金とデザインカバーは別途ご注文ください。