曜日別特売
329.15.701 デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ ハーフェレ 77023897

329.15.701 デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ ハーフェレ 77023897
329.15.701 デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ ハーフェレ 77023897

デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77023897品番329.15.701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥942

キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm調整機能左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金)仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:スチール固定タイプネジ止め仕様ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする