ホールパターン(mm)48/6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ツールレス、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm調整機能左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金)仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:スチール固定タイプツールレス仕様ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵