※ペン差し
アタックベース
ストレッチ長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ネイビー
カーキ
グレー
ブルーグレー
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77026873
品番
0654
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
撥水 ストレッチ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
色
ブルーグレー
種別
長袖ブルゾン
機能
撥水、ストレッチ
混率(%)
綿57、ポリエステル40、ポリウレタン3
サイズ
5L
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93
胸囲(cm)
130
名入れ
可