AV分配ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77035429 品番VDF-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥437
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RCAプラグを2つに分岐するケーブル

ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状RCAプラグ(メス) - RCAプラグ(オス)×2 ケーブルOFC、75Ω、3C2V 加工金メッキ、アルミシールド ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1RCAプラグ コネクタ2RCAプラグ×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
オーディオ配線
有限会社岩渕製作所 様

モノラルの音声信号を2ch出力にする為に使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする