カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの HDMIケーブル
AVケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035614
品番
2HDMI-200
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
USB BをUSB Micro B(L字型)に変換するケーブル
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
プラグ
金メッキ
加工
24AWG
速度
2K/4K対応
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。