DC変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77035693 品番5525-015L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

電源供給用DCケーブルを直角に変換するケーブル

ケーブル長(m)0.15 コネクタ外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(オス) 通電電流(A)最大12V/2A ケーブル24AWG ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1DC(外径5.5mm/内径2.5mm) コネクタ2DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする