多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小形丸形コネクタ E03シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77043016
品番
ER03-J3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
極数
3
コンタクト形状
F(ソケットコンタクト)
コネクタ形状
J(ジャック)
接続方式
ネジ結合
結線方法
ハンダ付け
耐電圧(V)
AC900
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)
8 Max.
動作
繰返し動作:1000回
耐振性
10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s
2
)
加速度:490
使用温度範囲(℃)
-25 to +85
寸法A(Φmm)
12.0
寸法B(mm)
35.1
寸法C(mm)
10.5
寸法D(mm)
9.5
適合ケーブル(Φmm)
5.7〜6.2、スリーブ使用時:4.2〜5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品カタログ(1.16MB)
注意
※この製品は防水仕様ではありません。