極数6
コンタクト形状M(ピンコンタクト)
コネクタ形状PB(プラグ)
接続方式バヨネット結合
結線方法ハンダ付け
耐電圧(V)AC900
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
寸法A(Φmm)16.0
寸法B(mm)34.7
適合ケーブル(Φmm)5.0〜6.0(コード導入口6.2)
RoHS指令(10物質対応)対応