JW-9-180C WH ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048038 JW-9-180C WH ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048038 JW-9-180C WH ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048038 JW-9-180C WH ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048038

ダンプレート(プラスチックダンボール)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 77048038 品番 JW-9-180C WH
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。

厚さ(mm)9 寸法(mm)910×1820 ホワイト 目付(g/m2)1800 幅(mm)910 高さ(mm)1820 主原料ポリプロピレン 脚間(mm)約9 加工帯電防止加工なし 用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。
※個人宅は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする