曜日別特売
JSW-10-180C GR ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048117

 

JSW-10-180C GR ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048117
JSW-10-180C GR ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048117
JSW-10-180C GR ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048117
JSW-10-180C GR ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ 77048117

ダンプレート(プラスチックダンボール)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
厚さ(mm)10
寸法(mm)1200×2400
グリーン
内容量1セット(10枚)注文コード77048117品番JSW-10-180C GR
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。

用途
トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
厚さ(mm)10寸法(mm)1200×2400グリーン目付(g/m2)1800幅(mm)1200高さ(mm)2400主原料ポリプロピレン脚間(mm)約9加工帯電防止加工あり
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。
※個人宅は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする