TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048153

 

TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048153
TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048153
TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048153
TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048153

ツインコーンスペーサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)厚さ(mm)9寸法(mm)900×1800グレー注文コード77048153品番TCBロ9-1208
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。
その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。
4層構造ならではの特長
トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。
面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。
中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。
厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。
中空部が連続しており、空気層が大きい。

用途
トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
厚さ(mm)9寸法(mm)900×1800グレー目付(g/m2)1200幅(mm)900高さ(mm)1800主原料ポリプロピレン加工帯電防止加工あり
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。※個人宅配層不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする