TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048169 TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048169 TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048169 TCBロ9-1208 ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ 77048169

ツインコーンスペーサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×2200 グレー 注文コード77048169 品番TCBロ9-1208
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は厚さ・寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。
その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。
4層構造ならではの特長
トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。
面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。
中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。
厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。
中空部が連続しており、空気層が大きい。

厚さ(mm)9 寸法(mm)900×2200 グレー 目付(g/m2)1200 幅(mm)900 高さ(mm)2200 主原料ポリプロピレン 加工帯電防止加工あり 用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。※個人宅配層不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする