入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0〜40 相対温度:20〜80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
ケーブル長(m)5
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック