代表画像

LED電球E26パルック広配光

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77048458 品番LDA4WWGK4A1K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.072 外径(mm)55 光色温白色 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77048458
2022-06-24
用途:
店舗にしよう
大磯酵素風呂 様 (サービス業)

安いけど、かなり明るいです、洗面台正面につけるタイプだと眩しいくらいです、普通に天井照明ならむしろ明るくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする