代表画像

LED電球E26パルック広配光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77048476 品番LDA7LGK6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 光色電球色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 長さ(mm)98 質量(g)66 定格寿命(時間)40000 外径(mm)55 色温度(K)2700 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.117 電球形状一般電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする