ジョイクラフト
ジョイクラフトの マリン/ボート用品
ジョイクラフトの ゴムボート
ゴムボート プレミアムクラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77050156
品番
JEX-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。
人数
6
色
ライトグレー
全長(mm)
3330
全幅(mm)
1750
最大積載量(kg)
730
距離
【航行区域】3海里(5.5km)
種別
予備検査 有
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません