ジョイクラフト
ジョイクラフトの マリン/ボート用品
ジョイクラフトの ゴムボート
ゴムボート アドバンスクラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
人数
2
注文コード
77050357
品番
JMT-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
人数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
人数
2
色
ライトグレー
全長(mm)
2250
全幅(mm)
1390
最大積載量(kg)
250
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
種別
予備検査 無
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません